VESTIL Οριζόντια λεκάνη συγκράτησης HSRB-1, 600 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UJV Μοντέλο: HSRB-1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,434.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεκάνη συγκράτησης χάλυβα
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό μεΠερονοφόρα
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Προσανατολισμός τυμπάνουΟριζόντιος
Μέγεθος δοκού55 gal.
Κέντρο τσέπης πιρουνιού18 3 / 4 "
Πάχος πιρουνιού4"
Πλάτος περονοφόρου12 "
Ύψος18 "
Μήκος52 "
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων1
συνολικό ύψος18 "
Συνολικό μήκος52 "
συνολικό πλάτος32 "
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HSRB-2 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7UJW HSRB-2Μπλε18 "52 "61 "€3,132.70
VESTIL HSRB-4 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 2400 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7UJX HSRB-4Μπλε48 "52 "61 "€3,882.94
VESTIL HSRB-YL-1 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 1 τύμπανο | AG7UJY HSRB-YL-1Κίτρινο32 "49 "27 "€701.38
VESTIL HSRB-YL-2 Οριζόντια Λεκάνη Συγκράτησης, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 2 Τύμπανο | AG7UJZ HSRB-YL-2Κίτρινο32 "49 "49 "€1,255.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Οριζόντια λεκάνη συγκράτησης HSRB-1, 600 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€2,434.01 /μονάδα