VESTIL HPRO-RF-48-24-4 Αφαιρούμενες κολόνες/Προστατευτικό ράφι, μέγεθος 24 ιντσών x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4LAX Μοντέλο: HPRO-RF-48-24-4Cross Ref: 8ZNU1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€583.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρουρά μηχανών υψηλού προφίλ
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΧρώμαΚίτρινο
ΚατασκευήΑτσάλι
Διάμετρος4 1 / 2 "
Ύψος24 "
Μέσα Dia.4 1 / 4 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.0.875 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης8"
Πάχος πλάκας τοποθέτησης1 / 4 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης8"
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Αριθμός οπών στερέωσης8
Εκτός Dia.4.5 "
Συνολικό βάθος51.5 "
συνολικό ύψος24 "
Συνολικό μήκος51.5 "
συνολικό πλάτος8"
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Πλάτος51.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.0089
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL HPRO-RF-36-24-4 Αφαιρούμενο προστατευτικό ραφιών υψηλού προφίλ, Μέγεθος 36 ιντσών x 24 ιντσών | AG7UHZ HPRO-RF-36-24-424 "39.5 "€533.93
VESTIL HPRO-RF-36-36-4 Αφαιρούμενο προστατευτικό ραφιών υψηλού προφίλ, 36 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UJA HPRO-RF-36-36-436 "39.5 "€602.60
VESTIL HPRO-RF-48-36-4 Αφαιρούμενο προστατευτικό ραφιών υψηλού προφίλ, 48 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UJB HPRO-RF-48-36-436 "51.5 "€635.54
VESTIL HPRO-RF-48-42-4 Αφαιρούμενο προστατευτικό ραφιών υψηλού προφίλ, 48 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7UJC HPRO-RF-48-42-442 "51.5 "€662.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HPRO-RF-48-24-4 Αφαιρούμενες κολόνες/Προστατευτικό ράφι, μέγεθος 24 ιντσών x 36 ίντσες
€583.43 /μονάδα