VESTIL HPRO-RF-36-36-4 Αφαιρούμενο προστατευτικό ραφιών υψηλού προφίλ, 36 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UJA

VESTIL HPRO-RF-36-36-4 Αφαιρούμενο προστατευτικό rack υψηλού προφίλ, μέγεθος 36 ιντσών x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UJA Μοντέλο: HPRO-RF-36-36-4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€602.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρουρά μηχανών υψηλού προφίλ
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΧρώμαΚίτρινο
Διάμετρος4 1 / 2 "
Ύψος36 "
Μέσα Dia.4 1 / 4 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.0.875 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης8"
Πάχος πλάκας τοποθέτησης1 / 4 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης8"
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Αριθμός οπών στερέωσης8
Συνολικό βάθος39.5 "
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος39.5 "
συνολικό πλάτος8"
Μήκος πλάκας8 ίντσες
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Πλάτος πλάκας8 ίντσες
Πλάτος39.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)100.33
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL HPRO-RF-48-24-4 Αφαιρούμενες κολόνες/Προστατευτικό ράφι, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AF4LAX 8ZNU1 HPRO-RF-48-24-424 "51.5 "€583.43
VESTIL HPRO-RF-36-24-4 Αφαιρούμενο προστατευτικό ραφιών υψηλού προφίλ, Μέγεθος 36 ιντσών x 24 ιντσών | AG7UHZ HPRO-RF-36-24-424 "39.5 "€533.93
VESTIL HPRO-RF-48-36-4 Αφαιρούμενο προστατευτικό ραφιών υψηλού προφίλ, 48 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UJB HPRO-RF-48-36-436 "51.5 "€635.54
VESTIL HPRO-RF-48-42-4 Αφαιρούμενο προστατευτικό ραφιών υψηλού προφίλ, 48 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7UJC HPRO-RF-48-42-442 "51.5 "€662.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HPRO-RF-36-36-4 Αφαιρούμενο προστατευτικό rack υψηλού προφίλ, μέγεθος 36 ιντσών x 36 ίντσες
€602.60 /μονάδα