VESTIL HPC-100 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 10000 Lb. Ικανότητα φόρτωσης | AG7UGU

VESTIL HPC-100 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 10000 Lb. Χωρητικότητα φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UGU Μοντέλο: HPC-100

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€629.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας
Άνοιγμα Bale1.2 "
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΑυτόματο κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος10.5 "
Βάθος γνάθου3.375 "
Μήκος2.5 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας πλάκας
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκας1.4375 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1.2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος2.5 "
συνολικό ύψος10.5 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Συνολικό πάχος7.25 "
συνολικό πλάτος7.25 "
Πάχος Πλάκας1.4375 "
Δαχτυλίδι Ντία.1"
Πάχος δακτυλίου0.63 "
Πλάτος7.25 "
Όριο φόρτου εργασίας5 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΆνοιγμα BaleΜέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΌριο φόρτου εργασίαςΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL HPC-20 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UGV HPC-202.63 "1 3 / 16 "0.8125 "0.8125 "1 τόνοι.1.1875 "6.0625 "7.94 "€231.78
VESTIL HPC-40 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UGW HPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 τόνοι.1.2 "7"8.5 "€270.56
VESTIL HPC-80 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 τόνοι.1.2 "7.25 "10.25 "€356.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HPC-100 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 10000 Lb. Χωρητικότητα φορτίου
€629.98 /μονάδα