Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL HPC-20 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UGV

VESTIL HPC-20 Horizontal Plate Clamp, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UGV Μοντέλο: HPC-20
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
€231.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας
Άνοιγμα Bale1 3 / 16 "
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΑυτόματο κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος7.937 "
Βάθος γνάθου3.375 "
Μήκος6.062 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας πλάκας
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκας0.8125 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1.1875 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος6.0625 "
συνολικό ύψος7.94 "
Συνολικό μήκος6.06 "
Συνολικό πάχος2.63 "
συνολικό πλάτος2.63 "
Πάχος Πλάκας0.8125 "
Δαχτυλίδι Ντία.1"
Πάχος δακτυλίου0.63 "
Πλάτος2.62 "
Όριο φόρτου εργασίας1 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)20.16
Μήκος πλοίου (cm)15.4
Πλάτος πλοίου (cm)6.67
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΆνοιγμα BaleΜέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΌριο φόρτου εργασίαςΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL HPC-100 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 10000 Lb. Ικανότητα φόρτωσης | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 τόνοι.1.2 "2.5 "10.5 "€629.98
VESTIL HPC-40 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UGW HPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 τόνοι.1.2 "7"8.5 "€270.56
VESTIL HPC-80 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 τόνοι.1.2 "7.25 "10.25 "€356.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HPC-20 Horizontal Plate Clamp, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€231.78 /μονάδα