VESTIL HPC-40 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UGW

VESTIL HPC-40 Horizontal Plate Clamp, 4000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UGW Μοντέλο: HPC-40

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€270.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας
Άνοιγμα Bale1.2 "
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΑυτόματο κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος8.5 "
Βάθος γνάθου3.375 "
Μήκος7"
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας πλάκας
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκας1.25 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1.2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος7"
συνολικό ύψος8.5 "
Συνολικό μήκος7"
Συνολικό πάχος3"
συνολικό πλάτος3"
Πάχος Πλάκας1.25 "
Δαχτυλίδι Ντία.1"
Πάχος δακτυλίου0.63 "
Πλάτος3"
Όριο φόρτου εργασίας2 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΆνοιγμα BaleΜέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΌριο φόρτου εργασίαςΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL HPC-100 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 10000 Lb. Ικανότητα φόρτωσης | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 τόνοι.1.2 "2.5 "10.5 "€629.98
VESTIL HPC-20 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UGV HPC-202.63 "1 3 / 16 "0.8125 "0.8125 "1 τόνοι.1.1875 "6.0625 "7.94 "€231.78
VESTIL HPC-80 Οριζόντιος σφιγκτήρας πλάκας, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 τόνοι.1.2 "7.25 "10.25 "€356.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HPC-40 Horizontal Plate Clamp, 4000 Lb. Χωρητικότητα
€270.56 /μονάδα