VESTIL HOOK-BASE-44 Fork Truck Tower Ball and Pintle Attach, Μέγεθος 44 ιντσών | AG7UFD

VESTIL HOOK-BASE-44 Fork Truck Tow Ball and Pintle Attach, Μέγεθος 44 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UFD Μοντέλο: HOOK-BASE-44

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€780.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρατηρητής τρέιλερ περονοφόρου
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος52 "
Για πάχος πιρουνιού2"
Για πλάτος πιρουνιού5"
Μήκος περονοφόρου48 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού40.12 "
Ύψος6"
Υλικό γάντζουΑτσάλι
Απόσταση ανοίγματος γάντζου1.031 "
ΠεριλαμβάνειΙμάντας ασφαλείας
Μήκος52.375 "
Μήκος μέχρι το κέντρο της μπάλας44 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος6"
Πλάτος30.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.7
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)133.03
Πλάτος πλοίου (cm)77.15
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκος περονοφόρουΚέντρο τσέπης πιρουνιούΜήκος μέχρι το κέντρο της μπάλαςΤιμή
VESTIL HOOK-BASE-32 Fork Truck Tower Ball and Pintle Attach, Μέγεθος 32 ιντσών | AG7UFB ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ-3240 "36 "32.375 "32 3 / 8 "€685.76
VESTIL HOOK-BASE-38 Fork Truck Tower Ball and Pintle Attach, Μέγεθος 38 ιντσών | AG7UFC ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ-3846 "42 "38.375 "38 3 / 8 "€734.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HOOK-BASE-44 Fork Truck Tow Ball and Pintle Attach, Μέγεθος 44 ιντσών
€780.23 /μονάδα