VESTIL HOOK-BASE-32 Fork Truck Tower Ball and Pintle Attach, Μέγεθος 32 ιντσών | AG7UFB

VESTIL HOOK-BASE-32 Fork Truck Tow Ball and Pintle Attach, Μέγεθος 32 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UFB Μοντέλο: HOOK-BASE-32

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€685.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρατηρητής τρέιλερ περονοφόρου
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος40 "
Για πάχος πιρουνιού2"
Για πλάτος πιρουνιού5"
Μήκος περονοφόρου36 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού32.375 "
Ύψος6"
Υλικό γάντζουΑτσάλι
Απόσταση ανοίγματος γάντζου1.031 "
ΠεριλαμβάνειΙμάντας ασφαλείας
Μήκος40.38 "
Μήκος μέχρι το κέντρο της μπάλας32 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος6"
Πλάτος30.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.55
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)102.55
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκος περονοφόρουΚέντρο τσέπης πιρουνιούΜήκος μέχρι το κέντρο της μπάλαςΤιμή
VESTIL HOOK-BASE-38 Fork Truck Tower Ball and Pintle Attach, Μέγεθος 38 ιντσών | AG7UFC ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ-3846 "42 "38.375 "38 3 / 8 "€734.48
VESTIL HOOK-BASE-44 Fork Truck Tower Ball and Pintle Attach, Μέγεθος 44 ιντσών | AG7UFD ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ-4452 "48 "40.12 "44 3 / 8 "€780.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HOOK-BASE-32 Fork Truck Tow Ball and Pintle Attach, Μέγεθος 32 ιντσών
€685.76 /μονάδα