Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR 1548 Flexible Gun Vacuum Kit | AC8JKQ 3APY1

GUARDAIR 1548 Flexible Gun Vacuum Kit

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JKQ Μοντέλο: 1548Σταυρός: 3APY1
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
€141.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικό κενό
Κατανάλωση αέρα29 scfm
Εισαγωγή αέρα NPT (In.)1 / 4 "
Υλικό σώματοςΧυτά αλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΓκρί
Ύψος1.5 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μήκος39.5 "
Μέγιστη. dBA89
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοΕύκαμπτος χάλυβας εκτεταμένος
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "(F) NPT
Συνολικό μήκος21 "
ΣκανδάληΜοχλός
Ρυθμός ροής κενού78 cfm
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.59
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)52.83
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR 1500 Gun Vacuum Kit | AC8JKR 3APY2 150030.5 "21 "€109.04
GUARDAIR 1510 Gun Vacuum Deluxe Kit | AC8JKT 3APY3 1510-39 "€144.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR 1548 Flexible Gun Vacuum Kit
€141.15 /μονάδα