VESTIL HDSA-C-48 Cantilever Heavy duty Straight Arm, 1630 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UBX Μοντέλο: HDSA-C-48

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€255.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας ραφιού Cantilever
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα1630 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΒραχίονας βαρέως τύπου
Βάθος48 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος9"
Μήκος48 "
Χείλος3-1 / 4 ίντσες
Ύψος χειλιών3 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΤιμή
VESTIL HDSA-C-36 Cantilever Heavy duty Straight Arm, 2175 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7UBV HDSA-C-362175 lbs.36 "€100.09
VESTIL HDSA-C-42 Cantilever Heavy duty Straight Arm, 1865 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 42 ιντσών | AG7UBW HDSA-C-421865 lbs.42 "€118.63
VESTIL HDSA-C-48M Cantilever Heavy duty Straight Arm, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48 ιντσών | AG7UBY HDSA-C-48Μ2000 lbs.48 "€278.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDSA-C-48 Cantilever Heavy duty Straight Arm, 1630 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48 ιντσών
€255.60 /μονάδα