VESTIL HDSA-C-42 Cantilever Heavy duty Straight Arm, 1865 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 42 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UBW Μοντέλο: HDSA-C-42

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€118.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας ραφιού Cantilever
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα1865 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΒραχίονας βαρέως τύπου
Βάθος42 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος9"
Μήκος42 "
Χείλος3-1 / 4 ίντσες
Ύψος χειλιών3 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΤιμή
VESTIL HDSA-C-36 Cantilever Heavy duty Straight Arm, 2175 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7UBV HDSA-C-362175 lbs.36 "€100.09
VESTIL HDSA-C-48 Cantilever Heavy duty Straight Arm, 1630 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48 ιντσών | AG7UBX HDSA-C-481630 lbs.48 "€128.75
VESTIL HDSA-C-48M Cantilever Heavy duty Straight Arm, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48 ιντσών | AG7UBY HDSA-C-48Μ2000 lbs.48 "€141.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDSA-C-42 Cantilever Heavy duty Straight Arm, 1865 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 42 ιντσών
€118.63 /μονάδα