VESTIL HDSA-C-36 Cantilever Heavy duty Straight Arm, 2175 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UBV Μοντέλο: HDSA-C-36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€100.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας ραφιού Cantilever
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα2175 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΒραχίονας βαρέως τύπου
Βάθος36 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος9"
Μήκος36 "
Χείλος3-1 / 4 ίντσες
Ύψος χειλιών3 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΤιμή
VESTIL HDSA-C-42 Cantilever Heavy duty Straight Arm, 1865 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 42 ιντσών | AG7UBW HDSA-C-421865 lbs.42 "€118.63
VESTIL HDSA-C-48 Cantilever Heavy duty Straight Arm, 1630 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48 ιντσών | AG7UBX HDSA-C-481630 lbs.48 "€255.60
VESTIL HDSA-C-48M Cantilever Heavy duty Straight Arm, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48 ιντσών | AG7UBY HDSA-C-48Μ2000 lbs.48 "€278.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDSA-C-36 Cantilever Heavy duty Straight Arm, 2175 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών
€100.09 /μονάδα