VESTIL HDOC-2448-12 Carpet End Hardwood Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TZX Μοντέλο: HDOC-2448-12

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€214.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα1200 lbs.
Μέγεθος Χαλιού24 "x 12"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου5" x 1 1/4" και 4" x 1 1/4"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαTan
Ύψος καταστρώματος7 1 / 2 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
Βάθος48 "
Ύψος7.5 "
Μήκος48 "
ΥλικόΞύλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων6
Μέγεθος πλαϊνών σανίδων3 1/2 "x 24"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)18.73
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κατάστρωμαΧωρητικότηταΥλικό κάστερΒάθοςΎψοςΑριθμός τροχίσκωνΠλάτοςΜέγεθος τροχίσκουΤιμή
VESTIL HDOC-1218-9 Carpet End Dolly από σκληρό ξύλο, 900 Lb. Χωρητικότητα, 12 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG7TZU HDOC-1218-912 "900 lbs.Σκληρό καουτσούκ18 "5"412 "3 "x 1.25"€82.41
VESTIL HDOC-1624-9 Carpet End Dolly από σκληρό ξύλο, 900 Lb. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Σκληρό καουτσούκ24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"€86.81
VESTIL HDOC-1830-9 Carpet End Dolly από σκληρό ξύλο, 900 Lb. Χωρητικότητα, 18 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Σκληρό καουτσούκ30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"€71.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDOC-2448-12 Carpet End Hardwood Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος
€214.64 /μονάδα