VESTIL HDOC-1830-9 Carpet End Hardwood Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα, 18 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TZW Μοντέλο: HDOC-1830-9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€71.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα900 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου3 "x 1.25"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαTan
Ύψος καταστρώματος5 3 / 4 "
Μήκος καταστρώματος30 "
Τύπος καταστρώματοςΧαλί
Πλάτος κατάστρωμα18 "
Βάθος30 "
Ύψος5.75 "
Μήκος30 "
ΥλικόΞύλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Χωρητικότητα στατικού φορτίου900 lbs.
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κατάστρωμαΧωρητικότηταΥλικό κάστερΒάθοςΎψοςΑριθμός τροχίσκωνΠλάτοςΜέγεθος τροχίσκουΤιμή
VESTIL HDOC-1218-9 Carpet End Dolly από σκληρό ξύλο, 900 Lb. Χωρητικότητα, 12 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG7TZU HDOC-1218-912 "900 lbs.Σκληρό καουτσούκ18 "5"412 "3 "x 1.25"€61.36
VESTIL HDOC-1624-9 Carpet End Dolly από σκληρό ξύλο, 900 Lb. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Σκληρό καουτσούκ24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"€64.30
VESTIL HDOC-2448-12 Carpet End Dolly από σκληρό ξύλο, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 lbs.πολυουρεθάνης48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" και 4" x 1 1/4"€214.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDOC-1830-9 Carpet End Hardwood Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα, 18 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος
€71.38 /μονάδα