Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL HDOC-1218-9 Carpet End Hardwood Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα, 12 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TZU Μοντέλο: HDOC-1218-9
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
€82.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα900 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου3 "x 1.25"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΤαν, Γκρι
Ύψος καταστρώματος5"
Μήκος καταστρώματος18 "
Τύπος καταστρώματοςΧαλί
Πλάτος κατάστρωμα12 "
Βάθος18 "
Ύψος5"
Μήκος18 "
ΥλικόΞύλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Μέγεθος12 "x 18"
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.735
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κατάστρωμαΧωρητικότηταΥλικό κάστερΒάθοςΎψοςΑριθμός τροχίσκωνΠλάτοςΜέγεθος τροχίσκουΤιμή
VESTIL HDOC-1624-9 Carpet End Dolly από σκληρό ξύλο, 900 Lb. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Σκληρό καουτσούκ24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"€86.81
VESTIL HDOC-1830-9 Carpet End Dolly από σκληρό ξύλο, 900 Lb. Χωρητικότητα, 18 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Σκληρό καουτσούκ30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"€71.38
VESTIL HDOC-2448-12 Carpet End Dolly από σκληρό ξύλο, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 lbs.πολυουρεθάνης48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" και 4" x 1 1/4"€214.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDOC-1218-9 Carpet End Hardwood Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα, 12 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος
€82.41 /μονάδα