VESTIL HDLL-15 Ανυψωτικό φορτίου βαρέως τύπου, 1500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TZN Μοντέλο: HDLL-15Cross Ref: 38UU87

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€131.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη δέσμη ανύψωσης / διάχυσης
Ύψος εγγύησης1 1 / 2 "
Πάχος εγγύησης3 / 8 "
Πλάτος εγγύησης1 7 / 8 "
Χωρητικότητα1,500 lbs.
Αλυσίδα Dia.5 / 16 "
Μήκος Αλυσίδας42 "
ΧρώμαRed
Χώρος στο ύψος9"
Ύψος12 1 / 2 "
ΠεριλαμβάνειΕξαρτήματα υλικού
Μήκος7.56 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος25 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.0775
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)19.21
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8431491090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDLL-15 Ανυψωτικό φορτίου βαρέως τύπου, 1500 Lb. Χωρητικότητα
€131.79 /μονάδα