MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hp, 3 Phase, 1180 Rpm, 230/460VAC, 215T Frame | CH6JCX 491J94

MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hp, 3 Phase, 1180 Rpm, 230/460VAC, 215T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6JCX Μοντέλο: 215TTFCD6881Cross Ref: 491J94

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,484.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα215T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο13.6 / 6.8A
HP5
Hz60 Hz
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας16 1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1180
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση89.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος19 5 / 8 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 3 / 8 "
Μήκος άξονα3 3 / 8 "
Τάση230 / 460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.05
Ύψος πλοίου (cm)36.53
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΕφαρμογή κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hp, 3 Phase, 3518 Rpm | CH6JCW 491J89 215TTFCD6501460V AC11.8A1016 5 / 8 "Επικίνδυνη τοποθεσία351890.2%20.0625 "€2,251.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hp, 3 Phase, 1180 Rpm, 230/460VAC, 215T Frame
€2,484.97 /μονάδα