MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hp, 3 Phase, 3518 Rpm | CH6JCW 491J89

MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hp, 3 Phase, 3518 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JCW Μοντέλο: 215TTFCD6501Cross Ref: 491J89

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,251.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα215T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο11.8A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 A,B,C,D
HP10
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας16 5 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3518
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση90.2%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος20.0625 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 3 / 8 "
Μήκος άξονα3 3 / 8 "
Θερμ. ΚώδικαςT2B
Τάση460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.15
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΕφαρμογή κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hp, 3 Phase, 1180 Rpm, 230/460VAC, 215T Frame | CH6JCX 491J94 215TTFCD6881230 / 460V AC13.6 / 6.8A516 1 / 4 "Γενική εφαρμογή118089.5%19 5 / 8 "€2,484.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hp, 3 Phase, 3518 Rpm
€2,251.13 /μονάδα