VESTIL HDFMS-60 Magnetic Sweeper Forklift Hanger, μέγεθος 60 ιντσών, βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TYU Μοντέλο: HDFMS-60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€616.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Μήκος πλάκας βάσης5"
Πλάτος πλάκας βάσης60 "
Χωρητικότητα120 lbs.
Μήκος Αλυσίδας49 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος5"
Οφθαλίδα Dia.3 / 4 "
Ύψος τσέπης πιρούνι1 1 / 4 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι5"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού5"
Ύψος4"
Μήκος5"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμ.175 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός αλυσίδων2
Αριθμός Οφθαλμών4
Πλάτος σάρωσης60 "
Τύπος SweeperΤύπος ανάρτησης περονοφόρου
Πλάτος61 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.95
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)154.94
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜήκος πλάκας βάσηςΠλάτος πλάκας βάσηςΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός ΟφθαλμώνΠλάτος σάρωσηςΤύπος SweeperΠλάτοςΤιμή
VESTIL HDFMS-36 Magnetic Sweeper Forklift Hanger, Μέγεθος 36 ιντσών, βαρέως τύπου | ΑΓ7ΤΥΡ HDFMS-36Ατσάλι5"36 "175 μοίρες φά436 "Τύπος ανάρτησης περονοφόρου37 "€410.72
VESTIL HDFMS-48 Περονοφόρο-Κρεμαστό Μαγνητικό Σάρωθρο, 100 Lb. Χωρητικότητα, βαρέως τύπου | ΑΓ7ΤΥΤ HDFMS-48Ατσάλι5"48 "175 μοίρες φά448 "Τύπος ανάρτησης περονοφόρου49 "€518.20
VESTIL HDFMS-72 Magnetic Sweeper Forklift Hanger, μέγεθος 72 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7TYV HDFMS-72Ατσάλι5"72 "175 μοίρες φά472 "Τύπος ανάρτησης περονοφόρου73 "€750.14
RFQ
VESTIL MS-36 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, πλάτος 36 ιντσών, 45 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7WGY MS-36Αλουμίνιο3"36 "482 μοίρες φά236 "Τύπος κρεμάσματος αλυσίδας40 "€277.64
VESTIL MS-48 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, πλάτος 48 ιντσών, 55 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7WGZ MS-48Αλουμίνιο3"48 "482 μοίρες φά248 "Τύπος κρεμάσματος αλυσίδας48 "€346.42
VESTIL MS-60 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, πλάτος 60 ιντσών, 65 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7WHA MS-60Αλουμίνιο3"60 "482 μοίρες φά260 "Τύπος κρεμάσματος αλυσίδας60 "€380.67
VESTIL MS-72 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο 72 ιντσών πλάτος, 75 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7WHB MS-72Αλουμίνιο3"72 "482 μοίρες φά272 "Τύπος κρεμάσματος αλυσίδας76 "€466.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDFMS-60 Magnetic Sweeper Forklift Hanger, μέγεθος 60 ιντσών, βαρέως τύπου
€616.90 /μονάδα