VESTIL Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο MS-60, πλάτος 60 ιντσών, 65 λίβρες, ασήμι, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WHA Μοντέλο: MS60

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€380.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Μήκος πλάκας βάσης3"
Πλάτος πλάκας βάσης60 "
Χωρητικότητα65 lbs.
Μήκος Αλυσίδας48 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος3"
Οφθαλίδα Dia.3 / 4 "
λαβή Μήκος10 "
Ύψος6 3 / 4 "
Μήκος3"
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Θερμ.482 μοίρες φά
Αριθμός αλυσίδων2
Αριθμός Οφθαλμού2
Αριθμός Οφθαλμών2
Διαδικασία αφαίρεσηςΑπελευθερώστε το μοχλό
Πλάτος σάρωσης60 "
Τύπος SweeperΤύπος κρεμάσματος αλυσίδας
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα του μαγνητικού σάρωθρου Vestil MS-60;

Α. Η ομοιόμορφη χωρητικότητα του μαγνητικού σάρωθρου Vestil MS-60 είναι 65 λίβρες.

Ε. Πώς καθαρίζετε το μαγνητικό σάρωθρο;

A. Το μαγνητικό σάρωθρο Vestil διαθέτει δυνατότητα απελευθέρωσης φορτίου που διασφαλίζει την απόρριψη των ρύπων στην επιθυμητή θέση.

Ερ. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση κρεμαστών μαγνητικών σάρωθρων;

Α. Τα κρεμαστά μαγνητικά σάρωθρα είναι ιδανικά για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων εργασίας. Οι ισχυροί μαγνήτες στο περίβλημα από αλουμίνιο μπορούν εύκολα να συλλέξουν τα συντρίμμια σε σύγκριση με τη σκούπα ώθησης και επίσης να εξαλείψουν την ανάγκη για δέσμευση εργασίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜήκος πλάκας βάσηςΠλάτος πλάκας βάσηςΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός ΟφθαλμώνΠλάτος σάρωσηςΤύπος SweeperΠλάτοςΤιμή
VESTIL HDFMS-36 Magnetic Sweeper Forklift Hanger, Μέγεθος 36 ιντσών, βαρέως τύπου | ΑΓ7ΤΥΡ HDFMS-36Ατσάλι5"36 "175 μοίρες φά436 "Τύπος ανάρτησης περονοφόρου37 "€410.72
VESTIL HDFMS-48 Περονοφόρο-Κρεμαστό Μαγνητικό Σάρωθρο, 100 Lb. Χωρητικότητα, βαρέως τύπου | ΑΓ7ΤΥΤ HDFMS-48Ατσάλι5"48 "175 μοίρες φά448 "Τύπος ανάρτησης περονοφόρου49 "€518.20
VESTIL HDFMS-60 Magnetic Sweeper Forklift Hanger, μέγεθος 60 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7TYU HDFMS-60Ατσάλι5"60 "175 μοίρες φά460 "Τύπος ανάρτησης περονοφόρου61 "€616.90
VESTIL HDFMS-72 Magnetic Sweeper Forklift Hanger, μέγεθος 72 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7TYV HDFMS-72Ατσάλι5"72 "175 μοίρες φά472 "Τύπος ανάρτησης περονοφόρου73 "€750.14
RFQ
VESTIL MS-36 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, πλάτος 36 ιντσών, 45 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7WGY MS-36Αλουμίνιο3"36 "482 μοίρες φά236 "Τύπος κρεμάσματος αλυσίδας40 "€277.64
VESTIL MS-48 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, πλάτος 48 ιντσών, 55 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7WGZ MS-48Αλουμίνιο3"48 "482 μοίρες φά248 "Τύπος κρεμάσματος αλυσίδας48 "€346.42
VESTIL MS-72 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο 72 ιντσών πλάτος, 75 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7WHB MS-72Αλουμίνιο3"72 "482 μοίρες φά272 "Τύπος κρεμάσματος αλυσίδας76 "€466.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο MS-60, πλάτος 60 ιντσών, 65 λίβρες, ασήμι, χάλυβας
€380.67 /μονάδα