VESTIL Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο MS-48, πλάτος 48 ιντσών, 55 λίβρες, ασήμι, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WGZ Μοντέλο: MS48

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€346.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Μήκος πλάκας βάσης3"
Πλάτος πλάκας βάσης48 "
Χωρητικότητα55 lbs.
Μήκος Αλυσίδας36 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος3"
Οφθαλίδα Dia.3 / 4 "
λαβή Μήκος10 "
Ύψος6 3 / 4 "
Μήκος3"
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Θερμ.482 μοίρες φά
Αριθμός αλυσίδων2
Αριθμός Οφθαλμού2
Αριθμός Οφθαλμών2
Διαδικασία αφαίρεσηςΑπελευθερώστε το μοχλό
Πλάτος σάρωσης48 "
Τύπος SweeperΤύπος κρεμάσματος αλυσίδας
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)7.78
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ομοιόμορφη χωρητικότητα αυτού του μαγνητικού σάρωθρου Vestil MS-48;

A. Το μαγνητικό σάρωθρο χειρός Vestil MS-48 παρέχει ομοιόμορφη χωρητικότητα 55 lb.

Ε. Ποια είναι η χρήση ενός μοχλού απελευθέρωσης σε αυτό το μαγνητικό σάρωθρο χειρός;

A. Το μαγνητικό σάρωθρο χειρός Vestil διαθέτει μοχλό αποδέσμευσης φορτίου για εργασία χωρίς κόπωση.

Ε. Πώς λειτουργεί ένα μαγνητικό σάρωθρο;

Α. Τα μαγνητικά σάρωθρα λειτουργούν προσελκύοντας σιδηρομαγνητικά υλικά από διάφορες επιφάνειες. Η δύναμη έλξης των μαγνητών μέσα στο μαγνητικό σάρωθρο έλκει το σιδηρομαγνητικό υλικό και το κρατά στη θέση του. Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη έλξης του μαγνητικού σάρωθρου, τόσο περισσότερο υλικό μπορεί να προσελκύσει.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜήκος πλάκας βάσηςΠλάτος πλάκας βάσηςΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός ΟφθαλμώνΠλάτος σάρωσηςΤύπος SweeperΠλάτοςΤιμή
VESTIL HDFMS-36 Magnetic Sweeper Forklift Hanger, Μέγεθος 36 ιντσών, βαρέως τύπου | ΑΓ7ΤΥΡ HDFMS-36Ατσάλι5"36 "175 μοίρες φά436 "Τύπος ανάρτησης περονοφόρου37 "€410.72
VESTIL HDFMS-48 Περονοφόρο-Κρεμαστό Μαγνητικό Σάρωθρο, 100 Lb. Χωρητικότητα, βαρέως τύπου | ΑΓ7ΤΥΤ HDFMS-48Ατσάλι5"48 "175 μοίρες φά448 "Τύπος ανάρτησης περονοφόρου49 "€518.20
VESTIL HDFMS-60 Magnetic Sweeper Forklift Hanger, μέγεθος 60 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7TYU HDFMS-60Ατσάλι5"60 "175 μοίρες φά460 "Τύπος ανάρτησης περονοφόρου61 "€616.90
VESTIL HDFMS-72 Magnetic Sweeper Forklift Hanger, μέγεθος 72 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7TYV HDFMS-72Ατσάλι5"72 "175 μοίρες φά472 "Τύπος ανάρτησης περονοφόρου73 "€750.14
RFQ
VESTIL MS-36 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, πλάτος 36 ιντσών, 45 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7WGY MS-36Αλουμίνιο3"36 "482 μοίρες φά236 "Τύπος κρεμάσματος αλυσίδας40 "€277.64
VESTIL MS-60 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, πλάτος 60 ιντσών, 65 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7WHA MS-60Αλουμίνιο3"60 "482 μοίρες φά260 "Τύπος κρεμάσματος αλυσίδας60 "€380.67
VESTIL MS-72 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο 72 ιντσών πλάτος, 75 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7WHB MS-72Αλουμίνιο3"72 "482 μοίρες φά272 "Τύπος κρεμάσματος αλυσίδας76 "€466.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο MS-48, πλάτος 48 ιντσών, 55 λίβρες, ασήμι, χάλυβας
€346.42 /μονάδα