VESTIL HDD-60-15-S Stationary Hydraulic Drum Dumper, 1500 60 Inch Size | AG7TXZ 33RX05

VESTIL HDD-60-15-S Stationary Hydraulic Drum Dumper, 1500 60 inch size

Στοιχείο: AG7TXZ Μοντέλο: HDD-60-15-SCross Ref: 33RX05
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,907.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνατρεπόμενο τύμπανο
ΑποδέχεταιΤύμπανα 30 και 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1500 lbs.
Αλεξίπτωτο Reach14 "
Μέγεθος αγωγού24 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Κύλινδρος Dia.2 1 / 2 "
Μήκος κυλίνδρου18 "
Βάθος80 "
Ύψος διανομής σε60 "
Drum Dia.16 1/2 "έως 23 1/2"
Ύψος τυμπάνου27 1/2 "έως 39 1/2"
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Περιστροφή τυμπάνου135 μοίρες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Γωνία απορρίψεων45 μοίρες
Ύψος απορρίψεων60 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
Μήκος καλωδίου ελέγχου χειρός8 πόδια.
Ύψος84 "
HP3 / 4 hp
Μήκος80 "
Ύψος επιπέδου84 "
Χαμηλό ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος χωματερής60 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP3/4
Στυλ κινητήρα56 Frame
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Αύξηση χρόνου42 sec.
Υψωμένο ύψος136 3 / 4 "
Διάκενο ύψους περιστροφής136 3 / 4 "
Τάση115V
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 421.65
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ύψος χωματερήςΧωρητικότηταΑλεξίπτωτο ReachΑύξηση χρόνουΔιάκενο ύψους περιστροφήςΧρώμαΚύλινδρος Dia.ΒάθοςΤιμή
VESTIL HDD-36-10-S Drum Dumper, Ύψος 36 ιντσών, 1000 Lb..cap | AF3PYD 8APP8 HDD-36-10-S36 "-14 "42 sec.95 3 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "61 1 / 2 "€6,412.44
VESTIL HDD-72-10-S Ανατρεπόμενο τύμπανο, Ύψος 72 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AF3QGE 8AW49 HDD-72-10-S72 "-13 1 / 2 "42 sec.157 1 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "92 "€7,466.48
RFQ
VESTIL HDD-60-7-S Ανατρεπόμενο τύμπανο, Ύψος 60 ιντσών, 750 Lb. Χωρητικότητα | AF4ANP 8NAP7 HDD-60-7-S60 "750 lbs.14 "42 sec.136 3 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "80 "€6,587.08
RFQ
VESTIL HDD-60-10-S Drum Dumper, Ύψος 60 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AF4AQG 8NC97 HDD-60-10-S60 "-14 "42 sec.136 3 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "80 "€7,389.18
RFQ
Ανατρεπόμενο τύμπανο VESTIL HDD-72-7-S, Ύψος 72 ιντσών, 750 λίβρες. Χωρητικότητα | AF4EAT 8TMK1 HDD-72-7-S72 "750 lbs.13 1 / 2 "34 sec.157 1 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "92 "€7,157.55
RFQ
VESTIL HDD-36-10-S-SSC Stationary Hydraulic Drum Dumper, Αλεξίπτωτο από ανοξείδωτο χάλυβα, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7TWY 33RX10 HDD-36-10-S-SSC36 "1000 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Μπλε, Ασημί2 1 / 2 "61 1 / 2 "€10,296.15
VESTIL HDD-36-15-S Σταθερό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7TXB 33RW97 HDD-36-15-S36 "1500 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "61 1 / 2 "€7,201.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDD-60-15-S Stationary Hydraulic Drum Dumper, 1500 60 inch size
€7,907.64 /μονάδα