VESTIL HDD-36-10-S-SSC Stationary Hydraulic Drum Dumper, Αλεξίπτωτο από ανοξείδωτο χάλυβα, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7TWY 33RX10

VESTIL HDD-36-10-S-SSC Stationary Hydraulic Drum Dumper, Αλεξίπτωτο από ανοξείδωτο χάλυβα, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TWY Μοντέλο: HDD-36-10-S-SSCCross Ref: 33RX10

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,296.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνατρεπόμενο τύμπανο
ΑποδέχεταιΤύμπανα 30 και 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1000 lbs.
Αλεξίπτωτο Reach14 "
Μέγεθος αγωγού24 "
ΧρώμαΜπλε, Ασημί
Κύλινδρος Dia.2 1 / 2 "
Μήκος κυλίνδρου18 "
Βάθος61 1 / 2 "
Ύψος διανομής σε36 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Περιστροφή τυμπάνου135 μοίρες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Γωνία απορρίψεων45 μοίρες
Ύψος απορρίψεων36 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
Μήκος καλωδίου ελέγχου χειρός8 πόδια.
Ύψος60 "
HP3 / 4 hp
Μήκος61.5 "
Ύψος επιπέδου60 "
Χαμηλό ύψος60 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος χωματερής36 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP3/4
Στυλ κινητήρα56 Frame
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Αύξηση χρόνου42 sec.
Υψωμένο ύψος95 3 / 4 "
Διάκενο ύψους περιστροφής95 3 / 4 "
Τάση115V
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 318.15
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)156.21
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ύψος χωματερήςΧωρητικότηταΑλεξίπτωτο ReachΑύξηση χρόνουΔιάκενο ύψους περιστροφήςΧρώμαΚύλινδρος Dia.ΒάθοςΤιμή
VESTIL HDD-36-10-S Drum Dumper, Ύψος 36 ιντσών, 1000 Lb..cap | AF3PYD 8APP8 HDD-36-10-S36 "-14 "42 sec.95 3 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "61 1 / 2 "€6,412.44
VESTIL HDD-72-10-S Ανατρεπόμενο τύμπανο, Ύψος 72 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AF3QGE 8AW49 HDD-72-10-S72 "-13 1 / 2 "42 sec.157 1 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "92 "€7,466.48
RFQ
VESTIL HDD-60-7-S Ανατρεπόμενο τύμπανο, Ύψος 60 ιντσών, 750 Lb. Χωρητικότητα | AF4ANP 8NAP7 HDD-60-7-S60 "750 lbs.14 "42 sec.136 3 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "80 "€6,587.08
RFQ
VESTIL HDD-60-10-S Drum Dumper, Ύψος 60 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AF4AQG 8NC97 HDD-60-10-S60 "-14 "42 sec.136 3 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "80 "€7,389.18
RFQ
Ανατρεπόμενο τύμπανο VESTIL HDD-72-7-S, Ύψος 72 ιντσών, 750 λίβρες. Χωρητικότητα | AF4EAT 8TMK1 HDD-72-7-S72 "750 lbs.13 1 / 2 "34 sec.157 1 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "92 "€7,157.55
RFQ
VESTIL HDD-36-15-S Σταθερό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7TXB 33RW97 HDD-36-15-S36 "1500 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "61 1 / 2 "€7,201.35
VESTIL HDD-36-15-S-SSC Stationary Hydraulic Drum Dumper, Αλεξίπτωτο από ανοξείδωτο χάλυβα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7TXC 33RX12 HDD-36-15-S-SSC36 "1500 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Μπλε, Ασημί2 1 / 2 "61 1 / 2 "€11,593.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDD-36-10-S-SSC Stationary Hydraulic Drum Dumper, Αλεξίπτωτο από ανοξείδωτο χάλυβα, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών
€10,296.15 /μονάδα