Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO LDC00096 Θερμαντήρας φυσιγγίων 2-1/2 ίντσας Μήκος 40 Watt / Τετράγωνη ίντσα | AD8YHG 4NKJ4

TEMPCO LDC00096 Θερμαντήρας φυσιγγίων 2-1/2 ίντσας Μήκος 40 Watt / Τετραγωνική ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8YHG Μοντέλο: LDC00096Cross Ref: 4NKJ4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση κασέτας
Διάμετρος1 / 2 "
Μήκος μολύβδου10 "
Μήκος2.5 "
Μέγιστη. Θερμ. Ικανότητα1200 βαθμοί F
Precision Sheath Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Υλικό θήκης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάση120
Πυκνότητα Watt40W / τετραγωνικά σε.
Watts125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO LDC00015 Κασέτα Θέρμανση Διάμετρος 1/4 ίντσα 2 Μήκος Μήκος | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27W / τετραγωνικά σε.32€31.47
TEMPCO LDC01949 Θερμοσίφωνας 40 Watt / Square Inch 2-1 / 2 Inch Μήκος | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29W / τετραγωνικά σε.40€39.64
TEMPCO LDC01950 Κασέτα Διάμετρος Θέρμανσης 1/4 ίντσας 3 ίντσες Μήκος | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36W / τετραγωνικά σε.60€30.06
TEMPCO LDC00022 Θερμοσίφωνας Διάμετρος 1/4 ίντσας 4 ίντσες Μήκος | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36W / τετραγωνικά σε.100€29.93
TEMPCO LDC00025 Θερμοσίφωνας Διάμετρος 1/4 ίντσας 6 ίντσες Μήκος | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35W / τετραγωνικά σε.150€36.15
TEMPCO LDC00002 Θερμοσίφωνας Μήκος 1-1 / 2 ίντσες | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30W / τετραγωνικά σε.20€37.12
Θερμαντήρας φυσιγγίων TEMPCO LDC00005, διάμετρος 3/16 ίντσες, μήκος 3 ίντσες | AD8YHA 4NKH7 LDC000053 / 16 "3"29W / τετραγωνικά σε.45€47.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO LDC00096 Θερμαντήρας φυσιγγίων 2-1/2 ίντσας Μήκος 40 Watt / Τετραγωνική ίντσα
€31.25 /μονάδα