Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θερμαντήρας φυσιγγίων TEMPCO LDC00005, διάμετρος 3/16 ίντσες, μήκος 3 ίντσες | AD8YHA 4NKH7

TEMPCO LDC00005 Cartridge Heater, Διάμετρος 3/16 ίντσες, 3 ίντσες Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8YHA Μοντέλο: LDC00005Σταυρός: 4NKH7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€47.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση κασέτας
Διάμετρος3 / 16 "
Μήκος μολύβδου10 "
Μήκος3"
Μέγιστη. Θερμ. Ικανότητα1200 βαθμοί F
Precision Sheath Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Υλικό θήκης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάση120
Πυκνότητα Watt29W / τετραγωνικά σε.
Watts45

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Tempco LDC00005 είναι ένας θερμαντήρας χαμηλής πυκνότητας που διαθέτει εσωτερικά συνδεδεμένο εύκαμπτο καλώδιο μολύβδου 10 ιντσών με μόνωση υψηλής θερμοκρασίας και κεραμικό τελικό κάλυμμα που προστατεύει το φυσίγγιο εσωτερικά από εξωτερική μόλυνση. Το εξωτερικό σώμα αυτού του θερμαντήρα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 304, το οποίο παρέχει αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, καλή θερμική αγωγιμότητα και αντοχή στην οξείδωση. Είναι εγκεκριμένο από UL για υπηρεσία 300V ή 600V και έχει θερμοκρασία έως 482 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτός ο θερμαντήρας 120V χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές που απαιτούν χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας και πυκνότητες Watt όπως, μηχανήματα επισήμανσης, δοχεία κεριού, πιστόλια κόλλας, μηχανήματα παπουτσιών, εξοπλισμός πλαστικοποίησης και συσκευασίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO LDC00015 Κασέτα Θέρμανση Διάμετρος 1/4 ίντσα 2 Μήκος Μήκος | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27W / τετραγωνικά σε.32€31.47
TEMPCO LDC01949 Θερμοσίφωνας 40 Watt / Square Inch 2-1 / 2 Inch Μήκος | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29W / τετραγωνικά σε.40€39.64
TEMPCO LDC01950 Κασέτα Διάμετρος Θέρμανσης 1/4 ίντσας 3 ίντσες Μήκος | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36W / τετραγωνικά σε.60€30.06
TEMPCO LDC00022 Θερμοσίφωνας Διάμετρος 1/4 ίντσας 4 ίντσες Μήκος | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36W / τετραγωνικά σε.100€29.93
TEMPCO LDC00025 Θερμοσίφωνας Διάμετρος 1/4 ίντσας 6 ίντσες Μήκος | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35W / τετραγωνικά σε.150€36.15
TEMPCO LDC00002 Θερμοσίφωνας Μήκος 1-1 / 2 ίντσες | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30W / τετραγωνικά σε.20€37.12
TEMPCO LDC01951 Θερμοσίφωνας Διάμετρος 3/8 ίντσες 2 ίντσες Μήκος | AD8YHB 4NKH8 LDC019513 / 8 "2"31W / τετραγωνικά σε.60€29.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO LDC00005 Cartridge Heater, Διάμετρος 3/16 ίντσες, 3 ίντσες Μήκος
€47.78 /μονάδα