VESTIL HDC-450-96-DC Hydraulic Drum Stacker, DC Power, Ύψος 96 ίντσες

Είδος: AG8CVE Μοντέλο: HDC-450-96-DC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,232.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHydra-Lift Karriers με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστών
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χωρητικότητα800 lbs.
Κλειδαριά CasterΝαι
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος με κλειδαριά δαπέδου
ΧρώμαΜπλε
Βάθος124.875 "
Drum Dia.20.5 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγεθος μπροστινού τροχίσκου(2) 8" x 2"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος118.75 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος124.875 "
Ανύψωση ύψους96 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 hp
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Περιστροφή360 μοίρες
Τύπος περιστροφήςΤραβήξτε την αλυσίδα
Τάση12V
Πλάτος53.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 375.3
Ύψος πλοίου (cm)301.63
Μήκος πλοίου (cm)317.18
Πλάτος πλοίου (cm)135.1
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΚινητήρας HPΠηγή ενέργειαςΤύπος περιστροφήςΤάσηΠλάτοςΤιμή
VESTIL HDC-450-60 Hydraulic Drum Stacker, Εγχειρίδιο, Ύψος 60 ίντσες | AG7TWC HDC-450-60109.25 "77.38 "-ΧειροκίνητοΣτρόφαλος χεριών-49.19 "€4,076.31
VESTIL HDC-450-72 Hydraulic Drum Stacker, Εγχειρίδιο, Ύψος 72 ίντσες | AG7TWD HDC-450-72109.25 "92.5 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-49.19 "€4,227.97
VESTIL HDC-450-84 Hydraulic Drum Stacker, Εγχειρίδιο, Ύψος 84 ίντσες | AG7TWE HDC-450-84124.875 "105.94 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-53.19 "€4,485.87
VESTIL HDC-450-96 Hydraulic Drum Stacker, Εγχειρίδιο, Ύψος 96 ίντσες | AG7TWF HDC-450-96124.875 "118.75 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-53.19 "€4,664.73
VESTIL HDC-450-60-AC Hydraulic Drum Stacker, AC Power, Ύψος 60 ίντσες | AG8CUX HDC-450-60-AC109.25 "77.38 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΣτρόφαλος χεριών115V49.19 "€5,649.88
VESTIL HDC-450-60-DC Hydraulic Drum Stacker, DC Power, Ύψος 60 ίντσες | AG8CUY HDC-450-60-DC109.25 "77.38 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΣτρόφαλος χεριών12V49.19 "€5,649.88
VESTIL HDC-450-72-AC Hydraulic Drum Stacker, AC Power, Ύψος 72 ίντσες | AG8CUZ HDC-450-72-AC109.25 "92.5 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΤραβήξτε την αλυσίδα115V49.19 "€5,797.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDC-450-96-DC Hydraulic Drum Stacker, DC Power, Ύψος 96 ίντσες
€6,232.57 /μονάδα