VESTIL HDC-450-84 Hydraulic Drum Stacker, Εγχειρίδιο, Ύψος 84 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TWE Μοντέλο: HDC-450-84

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,485.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHydra-Lift Karriers με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστών
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα800 lbs.
Κλειδαριά CasterΝαι
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος με κλειδαριά δαπέδου
ΧρώμαΜπλε
Βάθος124.875 "
Drum Dia.20.5 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγεθος μπροστινού τροχίσκου(2) 8" x 2"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος105.94 "
Μήκος124.875 "
Ανύψωση ύψους84 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Περιστροφή360 μοίρες
Τύπος περιστροφήςΤραβήξτε την αλυσίδα
Πλάτος53.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 277.65
Ύψος πλοίου (cm)269.08
Μήκος πλοίου (cm)317.18
Πλάτος πλοίου (cm)135.1
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΚινητήρας HPΠηγή ενέργειαςΤύπος περιστροφήςΤάσηΠλάτοςΤιμή
VESTIL HDC-450-60 Hydraulic Drum Stacker, Εγχειρίδιο, Ύψος 60 ίντσες | AG7TWC HDC-450-60109.25 "77.38 "-ΧειροκίνητοΣτρόφαλος χεριών-49.19 "€4,076.31
VESTIL HDC-450-72 Hydraulic Drum Stacker, Εγχειρίδιο, Ύψος 72 ίντσες | AG7TWD HDC-450-72109.25 "92.5 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-49.19 "€4,227.97
VESTIL HDC-450-96 Hydraulic Drum Stacker, Εγχειρίδιο, Ύψος 96 ίντσες | AG7TWF HDC-450-96124.875 "118.75 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-53.19 "€4,664.73
VESTIL HDC-450-60-AC Hydraulic Drum Stacker, AC Power, Ύψος 60 ίντσες | AG8CUX HDC-450-60-AC109.25 "77.38 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΣτρόφαλος χεριών115V49.19 "€5,649.88
VESTIL HDC-450-60-DC Hydraulic Drum Stacker, DC Power, Ύψος 60 ίντσες | AG8CUY HDC-450-60-DC109.25 "77.38 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΣτρόφαλος χεριών12V49.19 "€5,649.88
VESTIL HDC-450-72-AC Hydraulic Drum Stacker, AC Power, Ύψος 72 ίντσες | AG8CUZ HDC-450-72-AC109.25 "92.5 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΤραβήξτε την αλυσίδα115V49.19 "€5,797.24
VESTIL HDC-450-72-DC Hydraulic Drum Stacker, DC Power, Ύψος 72 ίντσες | AG8CVA HDC-450-72-DC109.25 "92.5 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΤραβήξτε την αλυσίδα12V49.19 "€5,797.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDC-450-84 Hydraulic Drum Stacker, Εγχειρίδιο, Ύψος 84 ίντσες
€4,485.87 /μονάδα