VESTIL Σειρά HDC-450 Hydraulic Drum Stackers


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Χωρητικότητα: 800 lbs. , Τύπος Caster: (2) Περιστρεφόμενος με κλειδαριά δαπέδου , Χρώμα: Μπλε , Drum Dia.: 20.5 "έως 23.5" , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2" , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός μπαταριών: 1 , Αριθμός τροχών: 4 , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2"
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΚινητήρας HPΠηγή ενέργειαςΤύπος περιστροφήςΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HDC-450-60
109.25 "77.38 "-ΧειροκίνητοΣτρόφαλος χεριών-49.19 "€4,199.41
RFQ
B
HDC-450-60-DC
109.25 "77.38 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΣτρόφαλος χεριών12V49.19 "€5,820.61
RFQ
C
HDC-450-72-DC
109.25 "92.5 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΤραβήξτε την αλυσίδα12V49.19 "€5,972.56
RFQ
D
HDC-450-72
109.25 "92.5 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-49.19 "€4,355.72
RFQ
E
HDC-450-60-AC
109.25 "77.38 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΣτρόφαλος χεριών115V49.19 "€5,649.88
RFQ
F
HDC-450-72-AC
109.25 "92.5 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΤραβήξτε την αλυσίδα115V49.19 "€5,797.24
RFQ
G
HDC-450-84-AC
124.875 "105.94 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΤραβήξτε την αλυσίδα115V53.19 "€6,058.00
RFQ
H
HDC-450-84-DC
124.875 "105.94 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΤραβήξτε την αλυσίδα12V53.19 "€6,241.23
RFQ
I
HDC-450-84
124.875 "105.94 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-53.19 "€4,621.50
RFQ
J
HDC-450-96-AC
124.875 "118.75 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΤραβήξτε την αλυσίδα115V53.19 "€6,232.57
RFQ
K
HDC-450-96-DC
124.875 "118.75 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΤραβήξτε την αλυσίδα12V53.19 "€6,421.08
RFQ
L
HDC-450-96
124.875 "118.75 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-53.19 "€4,664.73
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;