HONEYWELL Σειρά TL, διακόπτης εναλλαγής DPST


Φίλτρα
Μήκος ενεργοποιητή: 0.68 " , Στυλ ενεργοποιητή: Τυπικός μοχλός , Φόρμα Επικοινωνίας: DPST , Τρύπα στερέωσης: 0.5 "Dia. , Αριθμός συνδέσεων: 4 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -85 βαθμούς έως 160 βαθμούς F , Συνιστώμενη χρήση: Εφαρμογές που απαιτούν στρατιωτική πιστοποίηση ή βαθμολογία στρατιωτικής σφραγίδας , Stem Dia. και μέγεθος νήματος: 0.47 " , Μήκος στελέχους: 0.47 " , Τερματικά: Βίδα
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΑξιολόγηση επαφών DCHPΛειτουργία διακόπτηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2TL1-6
0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A έως 18A @ 0.5V έως 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VACΣτιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση€75.69
A
2TL1-21
0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€90.83
A
2TL1-2
0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€68.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;