Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση διακόπτη διακόπτη HONEYWELL 2TL1-6 | AB7VXK 24D344

HONEYWELL 2TL1-6 Εναλλαγή διακόπτη Dpst On/off

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VXK Μοντέλο: 2TL1-6Σταυρός: 24D344
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
€75.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V
Χρώμα ενεργοποιητήΑσημένιο
Μήκος ενεργοποιητή0.68 "
Στυλ ενεργοποιητήΤυπικός μοχλός
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A έως 18A @ 0.5V έως 28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-85 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Συνιστώμενη χρήσηΕφαρμογές που απαιτούν στρατιωτική πιστοποίηση ή βαθμολογία στρατιωτικής σφραγίδας
Stem Dia. και μέγεθος νήματος0.47 "
Μήκος μίσχου0.47 "
Λειτουργία διακόπτηΣτιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
ΤερματικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΑξιολόγηση επαφών DCHPΛειτουργία διακόπτηΤιμή
HONEYWELL 2TL1-2 Διακόπτης διακόπτη Dpst 4 Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VWW 24D328 2TL1-20.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€68.60
HONEYWELL 2TL1-21 Διακόπτης εναλλαγής Dpst 4 Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VWX 24D329 2TL1-210.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€90.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 2TL1-6 Εναλλαγή διακόπτη Dpst On/off
€75.69 /μονάδα