VESTIL H-25-MD-BRN-EB Self Dumping Hopper, Medium Duty, 0.25 cu. yd., 4000 Lb., Earth Tone Brown, Steel | CE3DXG

VESTIL H-25-MD-BRN-EB Self Dumping Hopper, Medium Duty, 0.25 cu. yd., 4000 Lb., Earth Tone Brown, Steel

Στοιχείο: CE3DXG Μοντέλο: H-25-MD-BRN-EB
€1,451.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
Πάχος βάσης1 / 4 "
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΓη Μπράουν
Κέντρο τσέπης πιρουνιού11 5 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2"
Μήκος τσέπης πιρουνιού22 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Μπροστινό χείλος σε πάτωμα (in.)14-9 / 16 "
Gauge10 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)10 γκα
Ύψος21 3 / 8 "
Μήκος46 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος21 3 / 8 "
Συνολικό μήκος46 1 / 8 "
συνολικό πλάτος27 "
Τραβήξτε το μήκος του καλωδίου4 πόδια.
Τόμος1/4 cu υδ
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΜετρητής (Χάλυβας)Τιμή
VESTIL H-100-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. υδ., 4000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7TNH Η-100-MD1 cu. υδ4000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€2,173.83
VESTIL H-100-MD-GRN-T Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Πράσινο, Ατσάλι | AG7TNK H-100-MD-GRN-Τ1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-GY-SG Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. υδ., 4000 Lb., Θωρηκτό Γκρι, Χάλυβας | AG7TNL H-100-MD-GY-SG1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€1,922.80
VESTIL H-100-MD-ORG-C Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7TNM H-100-MD-ORG-C1 cu. υδ4000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-SR Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Κόκκινο, Ατσάλι | AG7TNN H-100-MD-SR1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-WHT Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Λευκό, Ατσάλι | AG7TNP H-100-MD-WHT1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-YEL Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. υδ., 4000 Lb., Κίτρινο, Χάλυβας | AG7TNQ H-100-MD-YEL1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€1,922.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL H-25-MD-BRN-EB Self Dumping Hopper, Medium Duty, 0.25 cu. yd., 4000 Lb., Earth Tone Brown, Steel
€1,451.73 /μονάδα