VESTIL H-100-MD-WHT Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Λευκό, Ατσάλι | AG7TNP

VESTIL H-100-MD-WHT Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 4000 Lb., White, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7TNP Μοντέλο: H-100-MD-WHT

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,922.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΆσπρο
Κέντρο τσέπης πιρουνιού21 5 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Gauge10 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)10 γκα
Ύψος28 1 / 8 "
Μήκος51 3 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος28.25 "
Ωφέλιμο μήκος46-5 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος48 "
Τόμος1 cu. υδ
Πλάτος51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 162.9
Ύψος πλοίου (cm)71.76
Μήκος πλοίου (cm)130.18
Πλάτος πλοίου (cm)123.35
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΜετρητής (Χάλυβας)Τιμή
VESTIL H-100-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. υδ., 4000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7TNH Η-100-MD1 cu. υδ4000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€2,173.83
VESTIL H-100-MD-GRN-T Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Πράσινο, Ατσάλι | AG7TNK H-100-MD-GRN-Τ1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-GY-SG Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. υδ., 4000 Lb., Θωρηκτό Γκρι, Χάλυβας | AG7TNL H-100-MD-GY-SG1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€1,922.80
VESTIL H-100-MD-ORG-C Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7TNM H-100-MD-ORG-C1 cu. υδ4000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-SR Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Κόκκινο, Ατσάλι | AG7TNN H-100-MD-SR1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-YEL Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. υδ., 4000 Lb., Κίτρινο, Χάλυβας | AG7TNQ H-100-MD-YEL1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€1,922.80
VESTIL H-150-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1.5 cu. υδ., 4000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7TPJ Η-150-MD1 1/2 κ.γ. yd.4000 lbs.56.56 "51 "38.63 "21 5 / 8 "-€2,252.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL H-100-MD-WHT Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 4000 Lb., White, Steel
€1,922.80 /μονάδα