ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 15A711 Φίλτρο αέρα 8-1 / 4 x 31 x 1 ίντσα φίμπεργκλας | AA6UQR

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 15A711 8-1/4 x 31 x 1 ίντσας Fiberglass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6UQR Μοντέλο: 15A711

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11.29 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
Ροή αέρα300 fpm
Τελική αντίσταση0.50 "WC
Τύπος πλαισίουΒαρέως τύπου χαρτόνι
Αρχική αντίσταση0.07 "WC
ΥλικόFiberglass
Μέγιστη. Ροή αέρα300 fpm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Merv5
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου8-1/4x31x1
Ονομαστικό ύψος8.25 "
Ονομαστικό πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πλαισίουΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Ροή αέραΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 15A707 Φίλτρο αέρα 8-1 / 4 x 19-7 / 8 x 1 ίντσα Fiberglass | AA6UQN 15A707Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x19-7/8x18.25 "19.875 "€10.36
Φίλτρο αέρα 15-708 / 8 x 1-4 / 27 x 7 ίντσα Fiberglass | AA8UQP 15A708Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x27-7/8x18.25 "27.875 "€10.92
AIR HANDLER 15A710 Φίλτρο αέρα 8-1 / 4 x 19-5 / 8 x 1 ίντσα Fiberglass | AA6UQQ 15A710Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x19-5/8x18.25 "19.625 "€10.36
AIR HANDLER 15A712 Φίλτρο αέρα 8-1 / 4 x 18-7 / 8 x 1 ίντσα Fiberglass | AA6UQT 15A712Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x18-7/8x18.25 "18.875 "€10.36
AIR HANDLER 15A713 Φίλτρο αέρα 8 x 23 x 1 ίντσα φίμπεργκλας | AA6UQU 15A713Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC300 fpm1"8x23x18"23 "€10.00
AIR HANDLER 15A714 Φίλτρο αέρα 8 x 47 x 1 ίντσας Fiberglass | AA6UQV 15A714Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC300 fpm1"8x47x18"47 "€13.95
AIR HANDLER 15A715 Φίλτρο αέρα 8 x 35 x 1 ίντσα Fiberglass | AA6UQW 15A715Βαρέως τύπου χαρτόνι0.07 "WC300 fpm1"8x35x18"35 "€10.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 15A711 8-1/4 x 31 x 1 ίντσας Fiberglass
€11.29 /μονάδα