VESTIL FSBOL-42 Στάση δαπέδου, κίτρινο, μέγεθος 42 x 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9RNJ Μοντέλο: FSBOL-42Σταυρός Κωδ: 3JJC8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€322.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌροφος στάσης Bollard
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Πάχος πλάκας βάσης1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Bolt Hole Dia. (Σε.)1 / 2 "
Υλικό καπακιούπλαστικός
ΧρώμαΚίτρινο
ΚατασκευήΑτσάλι
Ύψος5"
Μέσα Dia.4.5 "
Μήκος42 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Διάσταση στήριξης4. 17/32 "Τρύπες, 26-3 / 8" OC
Διαστάσεις πλάκας στήριξης2, 8 x 4 "
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Αριθμός οπών στερέωσης4
Εκτός Dia.4 1 / 2 "
Μήκος πλάκας8"
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
Πλάτος πλάκας4"
ΧαρακτηριστικάΣωλήνας χάλυβα Jumbo
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.9685
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
VESTIL FSBOL-36 Στάση δαπέδου, κίτρινο, 36 x 5 ίντσες Μέγεθος | AC9RNH 3JJC6 FSBOL-3636 3 / 8 "€274.64
VESTIL FSBOL-48 Στάση δαπέδου, κίτρινο, 48 x 5 ίντσες Μέγεθος | AC9RNK 3JJD1 FSBOL-4848 3 / 8 "€403.48
VESTIL FSBOL-24 Στάση δαπέδου, 8 x 24 x 5 ίντσες Μέγεθος | AG7TGF FSBOL-2424 3 / 8 "€177.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FSBOL-42 Στάση δαπέδου, κίτρινο, μέγεθος 42 x 5 ίντσες
€322.72 /μονάδα