VESTIL FSBOL-24 Στάση δαπέδου, 8 x 24 x 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TGF Μοντέλο: FSBOL-24

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€177.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌροφος στάσης Bollard
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Πάχος πλάκας βάσης1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Bolt Hole Dia. (Σε.)1 / 2 "
Υλικό καπακιούπλαστικός
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος5"
Διάμετρος τρύπας.1 / 2 "
Μήκος24 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Αριθμός οπών στερέωσης4
Εκτός Dia.4 1 / 2 "
Μήκος πλάκας8"
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
Πλάτος πλάκας4"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
VESTIL FSBOL-36 Στάση δαπέδου, κίτρινο, 36 x 5 ίντσες Μέγεθος | AC9RNH 3JJC6 FSBOL-3636 3 / 8 "€274.64
VESTIL FSBOL-42 Στάση δαπέδου, κίτρινο, 42 x 5 ίντσες Μέγεθος | AC9RNJ 3JJC8 FSBOL-4242 3 / 8 "€322.72
VESTIL FSBOL-48 Στάση δαπέδου, κίτρινο, 48 x 5 ίντσες Μέγεθος | AC9RNK 3JJD1 FSBOL-4848 3 / 8 "€403.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FSBOL-24 Στάση δαπέδου, 8 x 24 x 5 ίντσες
€177.35 /μονάδα