VESTIL FSBOL-36 Στάση δαπέδου, κίτρινο, μέγεθος 36 x 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9RNH Μοντέλο: FSBOL-36Σταυρός Κωδ: 3JJC6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€274.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌροφος στάσης Bollard
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Πάχος πλάκας βάσης1 / 2 "
Bolt Hole Dia. (Σε.)1 / 2 "
Υλικό καπακιούπλαστικός
ΧρώμαΚίτρινο
ΚατασκευήΑτσάλι
Ύψος5"
Μέσα Dia.4.5 "
Μήκος36 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Διάσταση στήριξης4, 5/8 "Τρύπες, 15-15 / 32" Dia OC
Διαστάσεις πλάκας στήριξης17 "Dia
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Αριθμός οπών στερέωσης4
Εκτός Dia.4 1 / 2 "
Μήκος πλάκας8"
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
Πλάτος πλάκας4"
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.3831
Ύψος πλοίου (cm)95
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
VESTIL FSBOL-42 Στάση δαπέδου, κίτρινο, 42 x 5 ίντσες Μέγεθος | AC9RNJ 3JJC8 FSBOL-4242 3 / 8 "€322.72
VESTIL FSBOL-48 Στάση δαπέδου, κίτρινο, 48 x 5 ίντσες Μέγεθος | AC9RNK 3JJD1 FSBOL-4848 3 / 8 "€403.48
VESTIL FSBOL-24 Στάση δαπέδου, 8 x 24 x 5 ίντσες Μέγεθος | AG7TGF FSBOL-2424 3 / 8 "€177.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FSBOL-36 Στάση δαπέδου, κίτρινο, μέγεθος 36 x 5 ίντσες
€274.64 /μονάδα