VESTIL FPDL-11-H Drum Handler, Top Grip, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 Inch Size, 1100 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TFQ Μοντέλο: FPDL-11-H

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,378.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής τυμπάνου με πιρούνι
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Drum ActionΑνύψωση
Υλικό τυμπάνουΊνες, Πλαστικό, Χάλυβας
Μέγεθος δοκού30 γαλλ. , 55 γαλλ.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
Κέντρο τσέπης πιρουνιού20 1 / 2 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
ΛαβήΗ Κορυφαία
Τύπος λαβήςΗ Κορυφαία
Ύψος22.5 "
Μήκος48.44 "
Χωρητικότητα φορτίου1100 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
Ύψος επάνω χειλιών (in.)3 / 16 "
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 88.2
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)123.03
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL FPDL-8-L Drum Handler, Bottom Grip, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 Inch Size, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7TFR FPDL-8-ΛΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό55 gal.800 lbs.Ανύψωση1€1,358.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FPDL-11-H Drum Handler, Top Grip, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 Inch Size, 1100 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€1,378.75 /μονάδα