VESTIL FPDL-8-L Drum Handler, Bottom Grip, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 Inch Size, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7TFR

VESTIL FPDL-8-L Drum Handler, Bottom Grip, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 Inch Μέγεθος, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7TFR Μοντέλο: FPDL-8-L

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,358.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής τυμπάνου με πιρούνι
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Drum ActionΑνύψωση
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Κέντρο τσέπης πιρουνιού20 1 / 2 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
ΛαβήΚάτω μέρος
Τύπος λαβήςΚάτω μέρος
Ύψος22.5 "
Μήκος56.5 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.75
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)143.51
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL FPDL-11-H Drum Handler, Top Grip, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 Inch Size, 1100 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7TFQ FPDL-11-ΗΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1100 lbs.Ανύψωση1€1,378.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FPDL-8-L Drum Handler, Bottom Grip, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 Inch Μέγεθος, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€1,358.72 /μονάδα