VESTIL FMDL-2000 Fork Mounted Drum Lifter, Single Drum, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7TEX

VESTIL FMDL-2000 Fork Mounted Drum Lifter, Single Drum, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TEX Μοντέλο: FMDL-2000

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,778.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
ΧρώμαΚίτρινο
Drum ActionΑνύψωση
Υλικό τυμπάνουΊνες, Πλαστικό, Χάλυβας
Μέγεθος δοκού30 γαλλ. , 55 γαλλ.
Τύπος τυμπάνουΑνοικτό
Διάστημα κεφαλιού6"
Ύψος37 "
Μήκος47 "
Χωρητικότητα φορτίου2,000 lbs.
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 164.7
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL FMDL-1500 Fork Mounted Drum Lifter, Single Drum, 1500 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΤΕΒ FMDL-1500Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΑνοικτό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€4,793.69
VESTIL FMDL-850 Fork Mounted Drum Lifter, Single Drum, 750 Lb. Χωρητικότητα | AG7TEY FMDL-850Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΠλαστικό, ΧάλυβαςΑνοικτό30 γαλλ. , 55 γαλλ.750 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€1,649.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FMDL-2000 Fork Mounted Drum Lifter, Single Drum, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€5,778.61 /μονάδα