VESTIL FMDDL-1700 Fork Mounted Drum Lifter, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 2 Τύμπανα | AG7TEQ

VESTIL FMDDL-1700 Fork Mounted Drum Lifter, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 2 Τύμπανα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TEQ Μοντέλο: FMDDL-1700

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,698.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος34 "
Drum ActionΑνύψωση
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκούΟποιοδήποτε μέγεθος
Τύπος τυμπάνουΚλειστό, Ανοιχτό
Ύψος35 "
Μήκος34 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων2
Τύπος λειτουργίαςΜπαταρία
Πλάτος38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL FMDDL-3000 Fork Mounted Drum Lifter, 3000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΤΕΡ FMDDL-3000ΜπαταρίαΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΑνοικτόΟποιοδήποτε μέγεθος3000 lbs.Ανύψωση2€7,045.84
VESTIL FMDDL-4000 Fork Mounted Drum Lifter, 4000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΤΕΤ FMDDL-4000ΜπαταρίαΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό, ΑνοιχτόΟποιοδήποτε μέγεθος4000 lbs.Ανύψωση2€9,425.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FMDDL-1700 Fork Mounted Drum Lifter, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 2 Τύμπανα
€2,698.90 /μονάδα