VESTIL FMDDL-4000 Fork Mounted Drum Lifter, 4000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΤΕΤ

VESTIL FMDDL-4000 Fork Mounted Drum Lifter, 4000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TET Μοντέλο: FMDDL-4000

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,425.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος47 "
Drum ActionΑνύψωση
Υλικό τυμπάνουΊνες, Πλαστικό, Χάλυβας
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκούΟποιοδήποτε μέγεθος
Τύπος τυμπάνουΚλειστό, Ανοιχτό
Ύψος37 "
Μήκος47 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων2
Τύπος λειτουργίαςΜπαταρία
Διάστημα μεταξύ των κεφαλών6"
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 194.4
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL FMDDL-1700 Fork Mounted Drum Lifter, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 2 Τύμπανα | AG7TEQ FMDDL-1700ΜπαταρίαΠλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό, ΑνοιχτόΟποιοδήποτε μέγεθος1500 lbs.Ανύψωση2€2,698.90
VESTIL FMDDL-3000 Fork Mounted Drum Lifter, 3000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΤΕΡ FMDDL-3000ΜπαταρίαΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΑνοικτόΟποιοδήποτε μέγεθος3000 lbs.Ανύψωση2€7,045.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FMDDL-4000 Fork Mounted Drum Lifter, 4000 Lb. Χωρητικότητα
€9,425.49 /μονάδα