Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FL-8 Οικονομική Κλειδαριά δαπέδου, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP

VESTIL FL-8 Οικονομική Κλειδαριά δαπέδου, 6.5 x 8 x 8.75

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7TCP Μοντέλο: FL-8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€41.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά δαπέδου
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.375 "
ΧρώμαΑσημένιο
Εκτεταμένο ύψος9.81 "
Ύψος8.75 "
Μήκος6.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανασυρμένο ύψος8.63 "
Μήκος επάνω πλάκας4 1 / 2 "
Πλάτος επάνω πλάκας4"
Χρήση με Caster Dia.8"
Χρήση με Caster Size8"
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧρήση με Caster SizeΤιμή
VESTIL FL-4 Οικονομική κλειδαριά δαπέδου, 5 ίντσες έως 5-7/8 ίντσες Μέγεθος | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"€37.04
VESTIL FL-5 Οικονομική Κλειδαριά δαπέδου, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM FL-5--5"€34.34
VESTIL FL-6 Οικονομική Κλειδαριά δαπέδου, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN FL-67.5 "6"6"€38.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FL-8 Οικονομική Κλειδαριά δαπέδου, 6.5 x 8 x 8.75
€41.50 /μονάδα