Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FL-6 Οικονομική Κλειδαριά δαπέδου, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN

VESTIL FL-6 Οικονομική Κλειδαριά δαπέδου, 6 x 8 x 7.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TCN Μοντέλο: FL-6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€38.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά δαπέδου
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.375 "
ΧρώμαΑσημένιο
Εκτεταμένο ύψος7.75 "
Ύψος7.5 "
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανασυρμένο ύψος6.75 "
Μήκος επάνω πλάκας4 1 / 2 "
Πλάτος επάνω πλάκας4"
Χρήση με Caster Dia.6"
Χρήση με Caster Size6"
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧρήση με Caster SizeΤιμή
VESTIL FL-4 Οικονομική κλειδαριά δαπέδου, 5 ίντσες έως 5-7/8 ίντσες Μέγεθος | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"€37.04
VESTIL FL-5 Οικονομική Κλειδαριά δαπέδου, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM FL-5--5"€34.34
VESTIL FL-8 Οικονομική Κλειδαριά δαπέδου, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP FL-88.75 "6.5 "8"€41.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FL-6 Οικονομική Κλειδαριά δαπέδου, 6 x 8 x 7.5
€38.56 /μονάδα