Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FJB-16 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TCE Μοντέλο: FJB-16

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€64.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJack Floor
Χωρητικότητα9738 lbs.
ΧρώμαRed
Ύψος12 "
Περιλαμβάνει(1) Μπάρα περιστροφής
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος16 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος12 "
Πλάτος3 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕύρος ΎψουςΠεριλαμβάνειΜέγιστη. Χωρητικότητα ύψουςΕλάχ. Χωρητικότητα ύψουςΤιμή
VESTIL FJB-100 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 100 ιντσών | AG7TCC FJB-10054 "54 "έως 100"(2) Καρφίτσες κλειδώματος, (1) Μπάρα περιστροφής5600 lbs.8438 lbs.€123.06
VESTIL FJB-150 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 150 ιντσών | AG7TCD FJB-15054 "54 "έως 150"(4) Καρφίτσες κλειδώματος, (1) Μπάρα περιστροφής2588 lbs.11200 lbs.€178.79
VESTIL FJB-36 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 36 ιντσών | AG7TCF FJB-3619 "19 "έως 36"(2) Καρφίτσες κλειδώματος, (1) Μπάρα περιστροφής6863 lbs.9738 lbs.€107.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FJB-16 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 16 ιντσών
€64.24 /μονάδα