VESTIL FJB-100 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 100 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TCC Μοντέλο: FJB-100

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€123.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJack Floor
Χωρητικότητα5600 lbs.
ΧρώμαRed
Βάθος6"
Ύψος54 "
Εύρος Ύψους54 "έως 100"
Περιλαμβάνει(2) Καρφίτσες κλειδώματος, (1) Μπάρα περιστροφής
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος100 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα ύψους5600 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Χωρητικότητα ύψους8438 lbs.
Πλάτος3 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕύρος ΎψουςΠεριλαμβάνειΜέγιστη. Χωρητικότητα ύψουςΕλάχ. Χωρητικότητα ύψουςΤιμή
VESTIL FJB-150 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 150 ιντσών | AG7TCD FJB-15054 "54 "έως 150"(4) Καρφίτσες κλειδώματος, (1) Μπάρα περιστροφής2588 lbs.11200 lbs.€178.79
VESTIL FJB-16 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 16 ιντσών | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Μπάρα περιστροφής--€64.24
VESTIL FJB-36 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 36 ιντσών | AG7TCF FJB-3619 "19 "έως 36"(2) Καρφίτσες κλειδώματος, (1) Μπάρα περιστροφής6863 lbs.9738 lbs.€107.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FJB-100 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 100 ιντσών
€123.06 /μονάδα