VESTIL FJB-150 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 150 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TCD Μοντέλο: FJB-150

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€178.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJack Floor
Χωρητικότητα2588 lbs.
ΧρώμαRed
Βάθος6"
Ύψος54 "
Εύρος Ύψους54 "έως 150"
Περιλαμβάνει(4) Καρφίτσες κλειδώματος, (1) Μπάρα περιστροφής
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος150 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα ύψους2588 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Χωρητικότητα ύψους11200 lbs.
Πλάτος3 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕύρος ΎψουςΠεριλαμβάνειΜέγιστη. Χωρητικότητα ύψουςΕλάχ. Χωρητικότητα ύψουςΤιμή
VESTIL FJB-100 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 100 ιντσών | AG7TCC FJB-10054 "54 "έως 100"(2) Καρφίτσες κλειδώματος, (1) Μπάρα περιστροφής5600 lbs.8438 lbs.€123.06
VESTIL FJB-16 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 16 ιντσών | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Μπάρα περιστροφής--€64.24
VESTIL FJB-36 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 36 ιντσών | AG7TCF FJB-3619 "19 "έως 36"(2) Καρφίτσες κλειδώματος, (1) Μπάρα περιστροφής6863 lbs.9738 lbs.€107.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FJB-150 Υποδοχή υπογείου, μέγιστο ύψος 150 ιντσών
€178.79 /μονάδα