VESTIL FBTFL-4 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 4 Βήμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RVC Μοντέλο: FBTFL-4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€482.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή πρόσοψη αεροσκαφών Stepladder
Βάση βάσης36.13 "
Πλάτος βάσης19.92 "
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος7"
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Χρώμα πλαισίουΠορτοκαλί
Ύψος48 "
Μήκος σκάλας4 πόδια.
Υλικό σκάλαςFiberglass
Τύπος σκάλαςΒήμα
Μήκος6"
ΥλικόFiberglass
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων4
Ανοιχτό βάθος (σε.)37-1/2
Ανοιχτό ύψος4 πόδια.
Ανοιχτό Βάθος37 1 / 2 "
Ανοιγμένο ύψος4 πόδια.
Συνολικό βάθος7"
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος19.92 "
ΒαθμολογίαΤύπος AI
Βήμα ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος βημάτων3"
Βήμα ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό Top CapΑλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΑναδιπλούμενο
Το ευρύτερο βήμα19 9 / 16 "
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤο ευρύτερο βήμαΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΎψοςΜήκος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΑνοιχτό ΒάθοςΑνοιγμένο ύψοςΤιμή
VESTIL FBTFL-10 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 10 Βήμα | AG7RVA FBTFL-1028 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 πόδια.€1,046.51
RFQ
VESTIL FBTFL-8 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 8 Βήμα | AG7RVG FBTFL-825 9 / 16 "64.13 "26.84 "96 "8 πόδια.867 1 / 8 "8 πόδια.€843.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FBTFL-4 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 4 Βήμα
€482.41 /μονάδα