VESTIL FBTFL-8 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 8 Βήμα | AG7RVG

VESTIL FBTFL-8 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 8 Βήμα

Είδος: AG7RVG Μοντέλο: FBTFL-8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€843.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή πρόσοψη αεροσκαφών Stepladder
Βάση βάσης64.13 "
Πλάτος βάσης26.84 "
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος7"
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Χρώμα πλαισίουΠορτοκαλί
Ύψος96 "
Μήκος σκάλας8 πόδια.
Υλικό σκάλαςFiberglass
Τύπος σκάλαςΒήμα
Μήκος6"
ΥλικόFiberglass
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων8
Ανοιχτό βάθος (σε.)67-1/8
Ανοιχτό ύψος8 πόδια.
Ανοιχτό Βάθος67 1 / 8 "
Ανοιγμένο ύψος8 πόδια.
Συνολικό βάθος7"
συνολικό ύψος96 "
συνολικό πλάτος26.84 "
ΒαθμολογίαΤύπος AI
Βήμα ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος βημάτων3"
Βήμα ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό Top CapΑλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΑναδιπλούμενο
Το ευρύτερο βήμα25 9 / 16 "
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)243.84
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤο ευρύτερο βήμαΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΎψοςΜήκος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΑνοιχτό ΒάθοςΑνοιγμένο ύψοςΤιμή
VESTIL FBTFL-10 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 10 Βήμα | AG7RVA FBTFL-1028 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 πόδια.€1,046.51
RFQ
VESTIL FBTFL-4 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 4 Βήμα | AG7RVC FBTFL-419 9 / 16 "36.13 "19.92 "48 "4 πόδια.437 1 / 2 "4 πόδια.€482.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FBTFL-8 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 8 Βήμα
€843.23 /μονάδα