VESTIL FBTFL-10 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 10 Βήμα

Στοιχείο: AG7RVA Μοντέλο: FBTFL-10
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,046.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή πρόσοψη αεροσκαφών Stepladder
Πλάτος βάσης30.36 "
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος7"
Ύψος120 "
Μήκος6"
ΥλικόFiberglass
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων10
Ανοιχτό βάθος (σε.)81-15/16
Ανοιχτό ύψος10 πόδια.
Ανοιχτό Βάθος81 15 / 16 "
Ανοιγμένο ύψος10 πόδια.
Συνολικό βάθος7"
συνολικό ύψος120 "
συνολικό πλάτος30.36 "
Βάθος βημάτων3"
Το ευρύτερο βήμα28 9 / 16 "
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)304.8
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤο ευρύτερο βήμαΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΎψοςΜήκος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΑνοιχτό ΒάθοςΑνοιγμένο ύψοςΤιμή
VESTIL FBTFL-4 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 4 Βήμα | AG7RVC FBTFL-419 9 / 16 "36.13 "19.92 "48 "4 πόδια.437 1 / 2 "4 πόδια.€482.41
VESTIL FBTFL-8 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 8 Βήμα | AG7RVG FBTFL-825 9 / 16 "64.13 "26.84 "96 "8 πόδια.867 1 / 8 "8 πόδια.€843.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FBTFL-10 Διπλή Μπροστινή Σκάλα Fiberglass, 10 Βήμα
€1,046.51 /μονάδα