VESTIL Εγχειρίδιο EWB-7236 Ρυθμιζόμενος εργονομικός πάγκος εργασίας, 72 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, μπλε/μαύρισμα

Στοιχείο: AG7RRX Μοντέλο: EWB-7236
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,514.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενος εργονομικός πάγκος εργασίας
Χωρητικότητα750 lbs.
ΧρώμαΜπλε, μαύρισμα
Βάθος41.1875 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος44 "
Μήκος41.187 "
Χαμηλό ύψος32 1 / 8 "
ΥλικόΧάλυβας, Ξύλο
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού11.875 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Φινίρισμα πλατφόρμαςΚαταλυμένη Λάκα
Μήκος πλατφόρμας36 "
Υλικό πλατφόρμαςΣφεντάμι
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος44 "
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 119.25
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)104.62
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL EWB-6030 Εγχειρίδιο Ρυθμιζόμενος Εργονομικός Πάγκος Εργασίας, Μέγεθος 60 ίντσες x 30 ίντσες, Μπλε/μαύρισμα | AG7RRW EWB-603035.1875 "30 "60 "€3,416.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Εγχειρίδιο EWB-7236 Ρυθμιζόμενος εργονομικός πάγκος εργασίας, 72 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, μπλε/μαύρισμα
€3,514.98 /μονάδα